Motion
69957344422

NORTON ABRASIVES
69957344422

Desbarbado con revestimiento de brillo SG, rectificado, pulido, cinturón moldeador - 60 grano, material de alúmina cerámica, material de soporte de tela, 48 in de longitud del cinturón, 6 in de ancho del cinturón
Artículo MI #04538998
No. Fabricante 69957344422
Precio44.76 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NORTON ABRASIVES
69957344422

Desbarbado con revestimiento de brillo SG, rectificado, pulido, cinturón moldeador - 60 grano, material de alúmina cerámica, material de soporte de tela, 48 in de longitud del cinturón, 6 in de ancho del cinturón
Artículo MI #04538998
No. Fabricante 69957344422
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
Precio44.76 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Peso de respaldo
    Y
  • Longitud de la correa
    48 pulg.
  • Ancho de la correa
    6 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Alúmina cerámica
  • Tipo abrasivo
    Recubierto
  • Aplicación
    Desbarbado, rectificado, pulido, moldeado
  • Material de apoyo
    Paño
  • Grado
    Tosca
  • Número de grano
    60
  • Cantidad del paquete
    10
  • Tipos de productos
    Cinturón estrecho de tela para banco
  • UPC_NO
    69957344422

Descripción general

Descripción del fabricante
CINTURÓN SG BLAZE 69957344422 6" X 48"

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"