Especificaciones
Dimensiones
- Longitud total10-1/2 pulg.
- Peso1.4 lb
Detalles
- Capacidad de corteAluminio: 750 mcm, Cable de comunicación: 1-1/8 pulg., Cobre: 500 mcm
- Mango ergonómicoMango no ergonómico
- ReafiladoNo se puede volver a afilar
Descripción general
- Funcionamiento sencillo con una sola mano
- Compacto: cómodo para trabajar en lugares estrechos y guardarse fácilmente en bolsas de herramientas
- Mecanismo de trinquete de velocidad única
- La liberación de la cuchilla permite abrir las cuchillas a mitad de corte
- Las cuchillas de alta resistencia proporcionan una larga vida útil
- Capacidad máxima: 500 kcmil (MCM) (240 mm2), 750 kcmil (MCM) (400 mm2), 1-1/8" de diámetro (28 mm2)