Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro1.9400 pulg.
- Diámetro interior1-15/16 pulg.
- Diámetro interior1.9375 pulg.
- Grado ISO1901-01-10 10:35:00
- Longitud total nominal2-1/2 pulg.
- Diámetro exterior2-1/8 pulg.
- Exterior Diámetro2.1285 pulg.
- En general Longitud2.5000 pulg.
- Ancho general2.1250 pulg.
- Peso0.3581 lb
Detalles
- Material del cojineteMetal en polvo
- MarcaISOSTÁTICO
- DescripciónCojinete de manguito Pwdr Mtl Bro SS-6268-40 1.94 X 2.1285 X 2-1/2in
- Clase de carga77.5
- Grupo y claseManga lisa
- Tolerancia del diámetro interior+.000 -.0015
- Tolerancia de longitud± .0075
- Cargar a velocidad50000
- Número de catálogo del fabricanteSS626840
- Número de Upc del fabricante00846802048075
- MaterialBronce metálico en polvo
- Especificación del materialAAG 841
- Valor V máx.1200
- Estándar de mediciónPulgadas
- Rango de temperatura de funcionamiento+10°F a 220 °F
- Tolerancia del diámetro exterior+.000 -.0015
- Tipo de productoManguito liso y cojinetes bridados
- Tipos de productosCojinete liso y de manga
- Cumplimiento de RoHsY
- SerieSS
- Estándares cumplidosCumple con DFARS, REACH, RoHS
- Tipo de cojineteRonda
- UPC_NO00846802048075