Motion
SS-6476-28
SS-6476-28 2.004 X 2.38 X 1-3/4in Pwdr Mtl Bron Sleeve Bearing
Artículo MI #04539561
No. Fabricante SS-6476-28
Precio25.25 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
SS-6476-28 2.004 X 2.38 X 1-3/4in Pwdr Mtl Bron Sleeve Bearing
Artículo MI #04539561
No. Fabricante SS-6476-28
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
Su precio$25.25/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    2.0040 pulg.
  • Grado ISO
    1901-01-10 10:35:00
  • Exterior Diámetro  
    2.3800 pulg.
  • Ancho general
    2.3750 pulg.

Detalles

  • Marca
    ISOSTÁTICO
  • Descripción
    SS-6476-28 2.004 X 2.38 X 1-3/4in Pwdr Mtl Bron Sleeve Bearing
  • Clase de carga
    77.5
  • Grupo y clase
    Manga lisa
  • Tolerancia del diámetro interior
    +.000 -.0015
  • Tolerancia de longitud
    ± .0075
  • Cargar a velocidad
    50000
  • Número de catálogo del fabricante
    SS647628
  • Número de Upc del fabricante
    00846802048181
  • Material
    Bronce metálico en polvo
  • Especificación del material
    AAG 841
  • Valor V máx.
    1200
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    +10°F a 220 °F
  • Tolerancia del diámetro exterior
    +.000 -.0015
  • Tipo de producto
    Manguito liso y cojinetes bridados
  • Tipos de productos
    Cojinete liso y de manga
  • Cumplimiento de RoHs
    Y
  • Tipo de cojinete
    Ronda
  • UPC_NO
    00846802048181

Descripción general

Descripción del fabricante
SS-6476-28 2.004 X 2.38 X 1-3/4IN P/M

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo