Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro2.0030 pulg.
- Diámetro exterior de la brida2.5 pulg.
- Grosor de la brida0.125 pulg.
- Grado ISO1901-01-10 10:35:00
- Exterior Diámetro2.2540 pulg.
- Ancho general2.5000 pulg.
Detalles
- MarcaISOSTÁTICO
- DescripciónSF-6472-20 2.003 X 2.254 X 1-1/4 X 2-1/2 X 1/8i Rodamiento de brida
- Tolerancia del diámetro de la brida±.01
- Tolerancia de espesor de brida±0,01 pulg.
- Clase de carga77.5
- Grupo y claseCojinete de brida
- Tolerancia del diámetro interior+.000, -.0015
- Tolerancia de longitud±.005
- Cargar a velocidad50000
- Número de catálogo del fabricanteSF647220
- Número de Upc del fabricante00846802050030
- MaterialBronce metálico en polvo
- Especificación del materialAAG 841
- Valor V máx.1200
- Rango de temperatura de funcionamiento+10°F a 220 °F
- Tolerancia del diámetro exterior+.000, -.0015
- Tipo de productoManguito liso y cojinetes bridados
- Tipos de productosCojinete liso y de manga
- Cumplimiento de RoHsY
- Tipo de cojineteRonda
- UPC_NO00846802050030