Motion
ST-1224-2
Arandela de empuje de manga simple - 9.6000 mm D.I., 0.7500 pulg. D.E., Material de bronce metálico en polvo
Artículo MI #04539582
No. Fabricante ST-1224-2
Precio1.03 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Arandela de empuje de manga simple - 9.6000 mm D.I., 0.7500 pulg. D.E., Material de bronce metálico en polvo
Artículo MI #04539582
No. Fabricante ST-1224-2
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
Precio1.03 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    0.3800 pulg.
  • Interior Diámetro  
    9.6000 mm
  • Grado ISO
    1901-01-10 10:35:00
  • Valor P máximo
    2000 psi;13.79 N/mm^2
  • Exterior Diámetro  
    0.7500 pulg.
  • Longitud total
    0.0625 pulg.
  • Ancho general
    0.7500 pulg.

Detalles

  • Detalles adicionales
    Productos de stock estándar;autolubricante;vacío impregnado con aceite SAE 30 ;conforme con RoHS;conforme con REACH;conforme conDFARS
  • Material del cojinete
    Bronce metálico en polvo
  • Marca
    ISOSTÁTICO
  • Material del casquillo
    Bronce sinterizado
  • Descripción
    ST-1224-2 .380 X .75 X 1/16in Cojinete de arandela de empuje de bronce de montaje en Pwdr
  • Clase de carga
    77.5
  • Grupo y clase
    Arandela del cojinete de empuje
  • Tolerancia del diámetro interior
    ±.005
  • Cargar a velocidad
    50000
  • Número de catálogo del fabricante
    ST12242
  • Número de Upc del fabricante
    00846802050160
  • Material
    Bronce metálico en polvo
  • Especificación del material
    AAG 841
  • Valor V máx.
    1200
  • Estándar de medición
    Pulgadas
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    +10°F a 220 °F
  • Tolerancia del diámetro exterior
    ±.01
  • Tipo de producto
    Arandelas de empuje de manga lisa
  • Tipos de productos
    Cojinete liso y de manga
  • Cumplimiento de RoHs
    Y
  • Serie
    ST
  • Tipo de cojinete de manguito
    Arandela de empuje
  • Estándares cumplidos
    Cumple con DFARS, cumple con REACH, cumple con RoHS, SAE 841
  • Tipo
    Arandela de empuje
  • Tipo de cojinete
    Ronda
  • UPC_NO
    00846802050160

Descripción general

Descripción del fabricante
ST-1224-2 .380 X .75 X 1/16IN P/M

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo