Motion
24TU18
Manguito liso y cojinete bridado - 1.5000 pulg. D.I., 1.6563 pulg. D.E., 1.1250 pulg. Longitud, Material de acero
Artículo MI #04539588
No. Fabricante 24TU18
Precio3.73 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Manguito liso y cojinete bridado - 1.5000 pulg. D.I., 1.6563 pulg. D.E., 1.1250 pulg. Longitud, Material de acero
Artículo MI #04539588
No. Fabricante 24TU18
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
Su precio$3.73/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    1.5000 pulg.
  • Diámetro interior
    1.5000 pulg.
  • Grado ISO
    1901-01-10 10:35:00
  • Exterior Diámetro  
    1.6563 pulg.
  • En general Longitud  
    1.1250 pulg.
  • Ancho general
    1.6562 pulg.
  • Tamaño de eje recomendado
    De 1.4972 a 1.4988 pulg.

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero
  • Marca
    TU ISOSTÁTICA
  • Descripción
    Cojinete del manguito de PTFE de acero 24TU18 1.5 X 1.6563 X 1.125in
  • Clase de carga
    77.5
  • Grupo y clase
    Manga lisa
  • Tolerancia de longitud
    ±.01
  • Cargar a velocidad
    102000
  • Número de catálogo del fabricante
    24TU18
  • Número de Upc del fabricante
    00846802053383
  • Material
    Acero
  • Especificación del material
    PTFE
  • Valor V máx.
    1900
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -328°F a 536 °F
  • Tipo de producto
    Manguito liso y cojinetes bridados
  • Tipos de productos
    Cojinete liso y de manga
  • Cumplimiento de RoHs
    N
  • Tipo de cojinete
    Ronda
  • UPC_NO
    00846802053383

Descripción general

Descripción del fabricante
24TU18 1.5 X 1.6563 X 1.125IN PUNTOS DE ACERO

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo