Motion
AM-2025-30
Cojinete de manguito de bronce de montaje Pwdr AM-2025-30 20 X 25 X 30mm
Artículo MI #04539591
No. Fabricante AM-2025-30
Price$6.12/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de manguito de bronce de montaje Pwdr AM-2025-30 20 X 25 X 30mm
Artículo MI #04539591
No. Fabricante AM-2025-30
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
Su precio$6.12/cada uno

Especificaciones

Dimensions

  • Bore Diameter  
    20 mm
  • Grado ISO
    1901-01-10 10:35:00
  • Outside Diameter  
    25 mm
  • Overall Length  
    30 mm
  • Ancho general
    25 mm

Details

  • Marca
    ISOSTÁTICO
  • Descripción
    Cojinete de manguito de bronce de montaje Pwdr AM-2025-30 20 X 25 X 30mm
  • Clase de carga
    77.5
  • Grupo y clase
    Manga lisa
  • Tolerancia del diámetro interior
    De +0,005 a +0,03 mm
  • Tolerancia de longitud
    ±.12
  • Cargar a velocidad
    50000
  • Número de catálogo del fabricante
    AM202530
  • Número de Upc del fabricante
    00846802061470
  • Material
    Bronce metálico en polvo
  • Especificación del material
    AAG 841
  • Valor V máx.
    1200
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    +10°F a 220 °F
  • Tolerancia del diámetro exterior
    De +0,035 a +0,06 mm
  • Tipo de producto
    Manguito liso y cojinetes bridados
  • Tipos de productos
    Cojinete liso y de manga
  • Cumplimiento de RoHs
    Y
  • Tipo de cojinete
    Ronda
  • UPC_NO
    00846802061470

Descripción general

Descripción del fabricante
AM-2025-30 20 X 25 X 30MM P/M

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo