Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro3 mm
- Grado ISO1901-01-10 10:35:00
- Exterior Diámetro4.5 mm
- Ancho general4.5 mm
- Tamaño de eje recomendadoDe 2.994 a 3.000 mm
Detalles
- MarcaTU ISOSTÁTICA
- DescripciónM0306TU3 X 4.5 X 6mm Rodamiento de manguito de acero PTFE
- Clase de carga77.5
- Grupo y claseManga lisa
- Tolerancia de longitud±.25
- Cargar a velocidad102000
- Número de catálogo del fabricanteM0306TU
- Número de Upc del fabricante00846802067731
- MaterialAcero
- Especificación del materialPTFE
- Valor V máx.1900
- Rango de temperatura de funcionamiento-328°F a 536 °F
- Tipo de productoManguito liso y cojinetes bridados
- Tipos de productosCojinete liso y de manga
- Cumplimiento de RoHsN
- Tipo de cojineteRonda
- UPC_NO00846802067731