Motion
M0810TU
M0810TU8 X 10 X 10mm Rodamiento de manguito de acero PTFE
Artículo MI #04539597
No. Fabricante M0810TU
Price$1.30/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
M0810TU8 X 10 X 10mm Rodamiento de manguito de acero PTFE
Artículo MI #04539597
No. Fabricante M0810TU

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Price$1.30/each

Especificaciones

Dimensions

  • Bore Diameter  
    8 mm
  • Grado ISO
    1901-01-10 10:35:00
  • Outside Diameter  
    10 mm
  • Ancho general
    10 mm
  • Tamaño de eje recomendado
    De 7.972 a 7.987 mm

Details

  • Marca
    TU ISOSTÁTICA
  • Descripción
    M0810TU8 X 10 X 10mm Rodamiento de manguito de acero PTFE
  • Clase de carga
    77.5
  • Grupo y clase
    Manga lisa
  • Tolerancia de longitud
    ±.25
  • Cargar a velocidad
    102000
  • Número de catálogo del fabricante
    M0810TU
  • Número de Upc del fabricante
    00846802067885
  • Material
    Acero
  • Especificación del material
    PTFE
  • Valor V máx.
    1900
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -328°F a 536 °F
  • Tipo de producto
    Manguito liso y cojinetes bridados
  • Tipos de productos
    Cojinete liso y de manga
  • Cumplimiento de RoHs
    N
  • Tipo de cojinete
    Ronda
  • UPC_NO
    00846802067885

Descripción general

Descripción del fabricante
M0810TU 8 X 10 X 10MM ACERO PTFE

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo