Motion
M6040TU
Cojinete bridado y manguito liso - 60 mm D.I., 65 mm D.E., 40 mm Longitud, Material de acero
Artículo MI #04539602
No. Fabricante M6040TU
Price$18.95/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete bridado y manguito liso - 60 mm D.I., 65 mm D.E., 40 mm Longitud, Material de acero
Artículo MI #04539602
No. Fabricante M6040TU

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$18.95/cada uno

Especificaciones

Dimensions

  • Bore Diameter  
    60 mm
  • Diámetro interior
    60 mm
  • Grado ISO
    1901-01-10 10:35:00
  • Outside Diameter  
    65 mm
  • Overall Length  
    40 mm
  • Ancho general
    65 mm
  • Tamaño de eje recomendado
    De 59.940 a 59.970 mm

Details

  • Material del cojinete
    Acero
  • Marca
    TU ISOSTÁTICA
  • Descripción
    M6040TU60 X 65 X 40mm Rodamiento de manguito de acero PTFE
  • Clase de carga
    77.5
  • Grupo y clase
    Manga lisa
  • Tolerancia de longitud
    ±.25
  • Cargar a velocidad
    102000
  • Número de catálogo del fabricante
    M6040TU
  • Número de Upc del fabricante
    00846802068950
  • Material
    Acero
  • Especificación del material
    PTFE
  • Valor V máx.
    1900
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -328°F a 536 °F
  • Tipo de producto
    Manguito liso y cojinetes bridados
  • Tipos de productos
    Cojinete liso y de manga
  • Cumplimiento de RoHs
    N
  • Tipo de cojinete
    Ronda
  • UPC_NO
    00846802068950

Descripción general

Descripción del fabricante
M6040TU 60 X 65 X 40MM ACERO PTFE

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo