Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro8 mm
- Brida Diámetro15 mm
- Diámetro exterior de la brida15 mm
- Grosor de la brida1 mm
- Diámetro interior8 mm
- Grado ISO1901-01-10 10:35:00
- Exterior Diámetro10 mm
- En general Longitud7.50 mm
- Ancho general15 mm
- Tamaño de eje recomendadoDe 7.972 a 7.987 mm
Detalles
- Material del cojineteAcero
- MarcaTU ISOSTÁTICA
- DescripciónFM0807.5TU 8 X 10 X 7.5mm Cojinete de brida de PTFE de acero
- Tolerancia del diámetro de la brida±.50
- Tolerancia de espesor de bridaDe 0,80 a 1.00 mm
- Clase de carga77.5
- Grupo y claseCojinete de brida
- Tolerancia de longitud±.25
- Cargar a velocidad102000
- Número de catálogo del fabricanteFM0807.5TU
- Número de Upc del fabricante00846802071042
- MaterialAcero
- Especificación del materialPTFE
- Valor V máx.1900
- Rango de temperatura de funcionamiento-328°F a 536 °F
- Tipo de productoManguito liso y cojinetes bridados
- Tipos de productosCojinete liso y de manga
- Cumplimiento de RoHsN
- Tipo de cojineteRonda
- UPC_NO00846802071042