Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno22 mm
- Diámetro interior22 mm
- Interior Diámetro22 mm
- Grado ISO1901-01-10 10:35:00
- Diámetro exterior38 mm
- Exterior Diámetro38 mm
- Ancho general38 mm
- Grosor1.50 mm
- Peso0.0179 lb
Detalles
- Material del cojineteAcero
- MarcaTU ISOSTÁTICA
- DescripciónWM20TU Cojinete de arandela de empuje de PTFE de acero 22 X 38 X 1.5mm
- Clase de carga77.5
- Grupo y claseArandela del cojinete de empuje
- Tolerancia del diámetro interior+.25 mm
- Cargar a velocidad102000
- Número de catálogo del fabricanteWM20TU
- Número de Upc del fabricante00846802071462
- MaterialAcero
- Especificación del materialPTFE
- Valor V máx.1900
- Estándar de mediciónSistema métrico
- Rango de temperatura de funcionamiento-328°F a 536 °F
- Tolerancia del diámetro exterior-0.25 mm
- Tipo de productoArandelas de empuje de manga lisa
- Tipos de productosCojinete liso y de manga
- Cumplimiento de RoHsN
- SerieWM
- Estándares cumplidosCumple con REACH, ROHS
- Tipo de cojineteRonda
- UPC_NO00846802071462