Motion
H194108RD-500R

BOSTON IND (DANFOSS)
H194108RD-500R

Manguera industrial Manguera industrial - 1/2 pulg. Diámetro interior, 500 psi Presión de trabajo, Tipo químico, Material de tubo de nylon, Material de cubierta de caucho de nitrilo, 500.00 pies de longitud
Artículo MI #04539840
No. Fabricante H194108RD-500R
Precio7.40 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

BOSTON IND (DANFOSS)
H194108RD-500R

Manguera industrial Manguera industrial - 1/2 pulg. Diámetro interior, 500 psi Presión de trabajo, Tipo químico, Material de tubo de nylon, Material de cubierta de caucho de nitrilo, 500.00 pies de longitud
Artículo MI #04539840
No. Fabricante H194108RD-500R
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
Precio7.40 USD/pie

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del salpicadero
    -8
  • Peso de la manguera
    75.00 lb/pie
  • Longitud
    500.00 pies
  • Manguera nominal interior Diámetro  
    1/2 pulg.
  • Manguera nominal exterior Diámetro  
    0.78 pulg.
  • Grosor de la pared
    0.14 pulg.

Detalles

  • Resistencia a la abrasión
    Estándar
  • Presión de estallido
    2000 psi
  • Color
    Rojo
  • Accesorios compatibles
    Inserciones dentadas
  • Construcción
    Trenza de 1 capa
  • Material de la cubierta
    Goma de nitrilo
  • Material de recubrimiento de la manguera
    Nitrilo de vinilo
  • Material de refuerzo de la manguera
    Fibra
  • Tipo de manguera
    Químico
  • Material del tubo interior
    Nailon
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    H194108RD-500R
  • Número de Upc del fabricante
    639789267573
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Boston Industrial (Danfoss)
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    160 °F
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    -30 °F
  • Número NMFC
    70
  • Material de refuerzo
    Textil
  • Serie
    Serie H1941
  • Estándares cumplidos
    Clase B de RMA
  • Material del tubo
    Nailon
  • Aplicaciones típicas
    Transferencia química, pulverización de pintura.
  • UPC_NO
    639789267573
  • Presión de trabajo
    500 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
H194108-500R NYALL-1/2ID-RD-500
  • Líder de la industria desde 1870|Diseñado para seguridad y confiabilidad

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"