Motion
48-11-2402

Milwaukee Tool
48-11-2402

Batería de alta capacidad - Para usar con: 48-59-2401 M12 herramientas inalámbricas, plástico
Artículo MI #04540293
No. Fabricante 48-11-2402
Precio148.96 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Milwaukee Tool
48-11-2402

Batería de alta capacidad - Para usar con: 48-59-2401 M12 herramientas inalámbricas, plástico
Artículo MI #04540293
No. Fabricante 48-11-2402

Disponibilidad:
Inventario limitado
Envío
Peligro de envío del DOT
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio148.96 USD/cada uno

Especificaciones

Detalles

  • Tipo de accesorio
    Batería
  • Características y beneficios
    • La inteligencia REDLINK proporciona un rendimiento optimizado y protección contra sobrecargas utilizando la comunicación total del sistema entre la herramienta, la batería y el cargador• La mejor construcción de su clase ofrece rendimiento y durabilidad de larga duración• El indicador de combustible a bordo muestra el tiempo de funcionamiento restante para reducir el tiempo de inactividad en el trabajo• El rendimiento en todo clima ofrece potencia sin desvanecimiento en condiciones extremas en el lugar de trabajo• Alimenta todas las herramientas eléctricas inalámbricas Milwaukee M12
  • Para usar con
    48-59-2401 M12 Herramientas inalámbricas
  • Número de Upc del fabricante
    045242200368
  • Material
    Plástico
  • Clasificación de potencia
    12 V, 32 W, 3 Ah

Descripción general

Descripción del fabricante
48-11-2402 12 BATERÍA VOLT
  • La inteligencia de REDLINK proporciona un rendimiento optimizado y protección contra sobrecargas mediante la comunicación total del sistema entre la herramienta, la batería y el cargador
  • La mejor construcción de su clase ofrece un rendimiento y durabilidad duraderos
  • El indicador de combustible integrado muestra el tiempo de funcionamiento restante para reducir el tiempo de inactividad en el trabajo
  • El rendimiento en todo tipo de climas ofrece potencia sin desvanecimiento en condiciones extremas en el lugar de trabajo
  • Alimenta todas las herramientas eléctricas inalámbricas Milwaukee M12