Motion
Y9277XL
Guantes de trabajo de uso general FlexTech℮ - Tamaño extragrande, recubiertos de poliuretano, puños de punto, material de nailon
Artículo MI #04540425
No. Fabricante Y9277XL
Precio2.50 USD/pr
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Guantes de trabajo de uso general FlexTech℮ - Tamaño extragrande, recubiertos de poliuretano, puños de punto, material de nailon
Artículo MI #04540425
No. Fabricante Y9277XL
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
Precio2.50 USD/pr

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del guante
    XL o talla 10
  • Longitud  
    11 pulg.
  • Tamaño
    XL

Detalles

  • Nivel de resistencia a la abrasión Ansi Isea
    A1
  • Aplicación
    Construcción,Fabricación de metal,Ensamblaje
  • Cobertura del revestimiento
    Palma y dedos
  • Material de recubrimiento
    Poliuretano
  • Color
    Gris
  • País de origen
    CN
  • Tipo de manguito
    Muñeca de punto
  • Descripción
    GUANTE LIGERO DE NAILON GRIS, XL
  • Descripción Palabra clave
    Sin forro
  • Cobertura de dedos
    Completo
  • Patrón de guantes
    Pistón
  • Tipo de mano
    Emparejamiento
  • Código de armonización
    6116105520
  • Capacidad de lavado
    Lavar a máquina en agua templada con detergente o jabón durante 10-15 minutos. La temperatura del agua no debe superar los 140ºF (60ºC). Enjuagar en agua fría. Secar en secadora a baja temperatura durante 15-20 minutos, no superar los 120ºF (50ºC). Para guantes muy sucios, tratar previamente con un quitamanchas. No utilice lejía ni solución de limpieza en seco.
  • Material del forro
    Nailon
  • Costuras del forro
    Forro sin costuras
  • Número de catálogo del fabricante
    Y9277XL
  • Material
    Nailon
  • Tipo de material
    Guantes de punto con revestimiento
  • Línea de productos
    Recubierto de palma
  • Tipo de protección
    Recubierto de palma
  • Reflectante o de alta visibilidad
    Ninguno de los dos
  • Piel dividida o granulada
    Grano
  • Estándares cumplidos
    ASTM F1790-97
  • Estilo de pulgar
    Ala
  • UPC_NO
    43551048640

Descripción general

Descripción del fabricante
Y9277-XL CON REVESTIMIENTO DE NITRILO/X-GRANDE
  • PALMA DE PU GRIS

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo