Motion
5631311100

AVENTICS
5631311100

Válvula de control de aire operada por solenoide - 4-Way, solenoide único, conector M8
Artículo MI #04540523
No. Fabricante 5631311100
Precio294.29 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

AVENTICS
5631311100

Válvula de control de aire operada por solenoide - 4-Way, solenoide único, conector M8
Artículo MI #04540523
No. Fabricante 5631311100
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
Precio294.29 USD/cada uno

Especificaciones

Detalles

  • Dirección del flujo
    4-Way
  • Caudal
    38.85 cfm
  • Página de producto del fabricante
  • Presión máxima de funcionamiento
    145 psi
  • Número de Puertos  
    5
  • Número de puestos
    3
  • Número de solenoides
    Individual
  • Medio de funcionamiento
    Aire
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -13 a 176 °F
  • Material del sello
    Goma de nitrilo
  • Entrada eléctrica del solenoide
    Conector M8

Descripción general

Descripción del fabricante
5631311100 3-POSITION 5-PORT 1/4 PNUEMAT