Motion
SA-SS300

Kuriyama
SA-SS300

SA-SS300 3 in Adaptador de carrete de acero inoxidable (SS316) de tamaño
Artículo MI #04540807
No. Fabricante SA-SS300
Precio228.17 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Kuriyama
SA-SS300

SA-SS300 3 in Adaptador de carrete de acero inoxidable (SS316) de tamaño
Artículo MI #04540807
No. Fabricante SA-SS300
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
Precio228.17 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño
    3
  • Peso
    4.61 lb

Detalles

  • Tipo de extremo
    Adaptador
  • Número de Upc del fabricante
    822353079652
  • Material
    Acero inoxidable
  • Tipos de productos
    Adaptadores de carrete de acero inoxidable (SS316)
  • Tipo
    Acoplamiento de acción rápida
  • UPC_NO
    822353079652
  • Presión de trabajo
    150 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
SA-SS300 PLATO DE PISCINA
  • Todos los tamaños excepto 1/2" y 5" cumplen con Mil-Spec A-A-59326 para material e intercambiabilidad
  • El tamaño de 5 in cumple con las especificaciones de la ASTM para la intercambiabilidad
  • 1/2" x 1/2" no se especifican en las especificaciones militares
  • La composición química de la aleación de acero inoxidable se analiza en cada fusión
  • El certificado de la prueba de composición está disponible previa solicitud
  • Función de bloqueo con clips de seguridad para evitar la desconexión durante el uso en todos los tamaños, excepto 1/2"

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo