Descripción general
- Carga por resorte con cuerpo chapado en acero duradero
- Para las hojas que requieren una sujeción precisa del material mientras se completan otras operaciones
- Los sujetadores de la serie C son los Clecos estándar de tipo émbolo con botón
- Utilice la herramienta de instalación C-200 o US902