Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del cojinete del extremo de transmisión6203
- Tamaño del bastidor48Y
- Tamaño del cojinete del extremo de la transmisión opuesto6203
- Longitud total de la dimensión C10.32 pulg.
- Factor de servicio1.25
- Diámetro del eje0.5000 pulg.
- Peso19 lb
Detalles
- 2D Dibujo
- Detalles adicionalesProtector térmico de restablecimiento automático; Sistema de aislamiento de iris; Lubricado permanentemente; Cojinetes sellados doblemente; Temperatura ambiente de hasta 70°C; Montaje vertical/horizontal
- Rango de temperatura ambiente104 °F;40 °C
- AplicacionesSopladores, ventiladores
- Montaje de la caja de montajeF1
- RPM base1725 rpm
- País de origenMéxico
- DescripciónHP:0.50, F#48Y, RPM:1800, 115V, DP
- Descripción Palabra clave0.50 CV
- Tipo de condición de servicioServicio continuo
- Tipo eléctricoFase dividida
- Tipo de envolventeDP
- Material del bastidorAcero laminado
- Clasificación de frecuencia60 Hz
- Corriente de carga completa7.5 A
- Eficiencia a plena carga66 %
- Código de armonización8501.40.4040
- Hp0.5 CV
- Clase de aislamientoB
- Clasificación IP22
- Código KVAM
- kW0.37 kW
- Número de catálogo del fabricanteB307
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante722856039880
- Modelo48S17D2059N
- Categoría del motorMotores de manejo de aire (HVAC)
- Caballos de fuerza del motor1/2 CV
- Orientación del motorHorizontal
- Fase motora1 fase
- Postes del motor4
- Tensión de alimentación del motor115 V
- Tipo de montajeBase flexible/Tornillo extendido
- Número de velocidades1
- Tipo de cojinete del extremo de transmisión opuestoBola
- Protector de sobrecargaAutomático
- Tipo de productoMotores de manejo de aire (HVAC)
- Tipo de ejeExtensión especial única
- Estándares cumplidosCSA, UL
- Método de inicioAl otro lado de la línea
- Rpm síncrono1800 rpm
- Protección térmicaAutomático
- Tipo de cojineteBola
- UPC_NO722856039880
- Voltaje115 V
- Diagrama de cableado
Descripción general
- Cojinetes de bolas Consulte con la fábrica para obtener información sobre el kit de accesorios y/o la selección de modificaciones. Pernos pasantes de 5/8", extremo del eje. El armazón de acero de gran calibre y la base del armazón 48Y y 48YZ tienen 48/56 orificios de montaje del armazón. Eje de 1/2" x 1-7/8" con 1-5/8" plano.