Motion
NS8500-25T  1-1/4IN I PA

REXNORD INC
NS8500-25T 1-1/4IN I PA

"Piñones divididos moldeados de la serie NS8500 de Rexnord"
Artículo MI #04543495
No. Fabricante NS8500-25T 1-1/4IN I PA
Precio110.28 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

REXNORD INC
NS8500-25T 1-1/4IN I PA

"Piñones divididos moldeados de la serie NS8500 de Rexnord"
Artículo MI #04543495
No. Fabricante NS8500-25T 1-1/4IN I PA

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio110.28 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    1 1/4 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    1.54 pulg.
  • Orificio máximo
    2-1/2 pulg.
  • Paso
    6.04 pulg.
  • Paso Diámetro  
    6.039 pulg.
  • Peso
    0.78 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Ralentí
  • Tipo de cadena / rueda dentada
    Piñones divididos moldeados
  • Número de cadena
    NS8500
  • Material de la brida
    Termoplástico
  • Material del concentrador
    Termoplástico
  • Estilo de centro
    C
  • Incluye
    Tornillos de fijación
  • Material
    Termoplástico
  • Número de Dientes  
    25
  • Material de la rueda dentada
    PA
  • Tipo de rueda dentada
    Piñones divididos moldeados
  • UPC_NO
    793699409581

Descripción general

Descripción del fabricante
614-190-7 NS8500-25T 1-1/4 IDL
  • Rueda dentada dividida moldeada de la serie 8500 con calibre redondo 25Teeth y 1-1/4in en material PA