Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la broca21/32 pulg.
- Longitud del canal3 pulg.
- Longitud total6 pulg.
- Diámetro del mango1/2 pulg.
Detalles
- Administración de refrigeranteExterno
- Dirección de corteCorte a la derecha
- Margen dobleNo
- Recubrimiento de acabadoBronce y óxido negro
- MaterialAcero de alta velocidad
- Calidad del materialM2
- Ángulo de punto135 °
- Tipo de puntoPunto de división
- Serie1000EF
- Tipo de mangoTres planos
- Corte en espiralEspiral derecha/Corte derecha
- Dirección en espiralEspiral derecha
Descripción general
Descripción del fabricante
1000EF142 RS 21/32 3FX1/2 SHK 135°