Motion
6916ZZ
Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 80 mm de DI, 110 mm de DE, 16 mm de ancho, doble blindaje, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #04544605
No. Fabricante 6916ZZ
Precio1,009.24 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 80 mm de DI, 110 mm de DE, 16 mm de ancho, doble blindaje, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #04544605
No. Fabricante 6916ZZ

Disponibilidad:
En existencia
Red de proveedores
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio1,009.24 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    80 mm
  • Ángulo de contacto
    No aplicable
  • Ancho del anillo exterior
    16 mm
  • Exterior Diámetro  
    110 mm
  • En general Ancho  
    16 mm

Detalles

  • Tipo de cojinete
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Doble blindaje
  • País de origen
    JP
  • Descripción
    6916ZZ BOLAS DE RANURA PROFUNDA DE UNA HILERA
  • Código de armonización
    8482105056
  • Autorización interna
    C0
  • Descripción larga
    The 6916ZZ is an 80 mm bore radial/deep groove ball bearing with a 110 mm OD and 16 mm width, double shielded for long life.
  • Número de catálogo del fabricante
    6916ZZ
  • Número de Upc del fabricante
    029176080920
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    029176080920

Descripción general

Descripción del fabricante
6916ZZ BOLAS DE RANURA PROFUNDA DE UNA HILERA