Motion
6903ZZNR/4M

NTN
6903ZZNR/4M

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 17 mm Diámetro interno, 30 mm Diámetro externo, 7 mm Ancho, Doble blindaje, Con anillo a presión
Artículo MI #04544611
No. Fabricante 6903ZZNR/4M
Precio100.54 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
6903ZZNR/4M

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 17 mm Diámetro interno, 30 mm Diámetro externo, 7 mm Ancho, Doble blindaje, Con anillo a presión
Artículo MI #04544611
No. Fabricante 6903ZZNR/4M
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
Precio100.54 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    17 mm
  • Radio de filete
    0.3 mm
  • Ancho del anillo interior
    0.2756 pulg., 7.000 mm
  • Exterior Diámetro  
    30 mm
  • En general Ancho  
    7 mm
  • Clasificación de precisión
    Clase ISO 0
  • Peso
    0.037 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de jaula
    Presionado
  • Tipo de cierre
    Doble blindaje
  • País de origen
    JP
  • Descripción
    6903ZZNR/4M BALL BRG
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Código de armonización
    8482.10.5044
  • Autorización interna
    CN
  • Descripción larga
    El 6903ZZNR/4M es un cojinete de bolas de ranura radial/profunda con orificio de 17 mm con un diámetro exterior de 30 mm y un ancho de 7 mm, doble blindaje para una larga vida útil.
  • Número de catálogo del fabricante
    6903ZZNR/4M
  • Número de Upc del fabricante
    4547359586961
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 oF
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Capacidad de carga dinámica radial
    1150 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    580 lbf
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Ranura sin llenado de fila única
  • Anillo a presión incluido
    Con anillo a presión
  • UPC_NO
    4547359586961

Descripción general

Descripción del fabricante
6903ZZNR/4M BALL BRG