Motion
HK2016

NTN
HK2016

Cojinete de rodillo de aguja de copa traída - Extremos abiertos, calibre de 20 mm, 26 mm OD, 16 mm Ancho
Artículo MI #04544614
No. Fabricante HK2016
Precio13.92 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
HK2016

Cojinete de rodillo de aguja de copa traída - Extremos abiertos, calibre de 20 mm, 26 mm OD, 16 mm Ancho
Artículo MI #04544614
No. Fabricante HK2016

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio13.92 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    0.7874 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    1.0236 pulg.
  • En general Ancho  
    0.6299 pulg.
  • Clasificación de precisión
    Clase ISO 0
  • Peso
    0.042 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero
  • Tipo de orificio
    Ronda
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Tipo de copa dibujada
    Extremos abiertos
  • Autorización interna
    CN
  • Descripción larga
    El cojinete de rodillos de aguja con copa HK2016 Drawn Cup tiene un diámetro de orificio de 20 mm, tipo de cierre abierto, diseño de copa con extremos abiertos, diámetro exterior de 26 mm, ancho total de 16 mm y peso de 0.05 lb, lo que lo hace adecuado para sistemas de transmisión de potencia y maquinaria industrial.
  • Tipo de orificio de lubricación
    Sin orificio
  • Número de Upc del fabricante
    4547359071689
  • RPM Máx.
    12000 rpm
  • Número de filas
    Uno
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 oF
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja de copa dibujada
  • Serie
    HK
  • Tipo de cojinete
    Cojinete del rodillo de la aguja
  • UPC_NO
    4547359071689

Descripción general

Descripción del fabricante
HK2016 CAJA DE RODILLOS DE AGUJA DE TAZA DIBUJADA