Motion
7008UCP5

NTN
7008UCP5

Cojinete de contacto angular - Orificio de 40 mm, 68 mm OD, Ancho de 15 mm, Abierto, Sin anillo a presión, Ángulo de contacto de 15 °
Artículo MI #04544632
No. Fabricante 7008UCP5
Precio426.21 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
7008UCP5

Cojinete de contacto angular - Orificio de 40 mm, 68 mm OD, Ancho de 15 mm, Abierto, Sin anillo a presión, Ángulo de contacto de 15 °
Artículo MI #04544632
No. Fabricante 7008UCP5
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
Su precio$426.21/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    40 mm
  • Ángulo de contacto
    15 °
  • Radio de filete
    1 mm
  • Exterior Diámetro  
    68 mm
  • En general Ancho  
    15 mm
  • Clasificación de precisión
    Clase ISO 5
  • Peso
    0.41 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de contacto angular
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Nailon
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Descripción
    7008CP5 BOLA DE CONTACTO ANGULAR DE PRECISIÓN B
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Página de producto del fabricante
  • RPM Máx.
    34700 rpm
  • Tipo de producto
    Cojinetes de contacto angular
  • Capacidad de carga dinámica radial
    21400 N
  • Capacidad de carga estática radial
    16800 N
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Ranura sin llenado de fila única
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    4547359429763

Descripción general

Descripción del fabricante
7008CP5 BOLA DE CONTACTO ANGULAR DE PRECISIÓN B

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos