Motion
7904CP5

NTN
7904CP5

Cojinete de contacto angular - Orificio de 20 mm, 37 mm OD, Ancho de 9 mm, Abierto, Sin anillo a presión, Ángulo de contacto de 15 °
Artículo MI #04544634
No. Fabricante 7904CP5
Precio437.28 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
7904CP5

Cojinete de contacto angular - Orificio de 20 mm, 37 mm OD, Ancho de 9 mm, Abierto, Sin anillo a presión, Ángulo de contacto de 15 °
Artículo MI #04544634
No. Fabricante 7904CP5
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
Precio437.28 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    20 mm
  • Ángulo de contacto
    15 °
  • Radio de filete
    0.3 mm
  • Ancho del anillo interior
    0.3543 pulg., 9.000 mm
  • Exterior Diámetro  
    37 mm
  • En general Ancho  
    9 mm
  • Clasificación de precisión
    Clase ISO 5
  • Peso
    0.08 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de contacto angular
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Nailon
  • Tipo de jaula
    Refuerzo de fibra de vidrio
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Configuración
    Uno
  • País de origen
    JP
  • Descripción
    7904CP5 BOLA DE CONTACTO ANGULAR DE PRECISIÓN B
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Código de armonización
    8482.10.5028
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    4547359455915
  • RPM Máx.
    65800 rpm
  • Tipo de producto
    Cojinetes de contacto angular
  • Capacidad de carga dinámica radial
    7650 N
  • Capacidad de carga estática radial
    4900 N
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Ranura sin llenado de fila única
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    4547359455915

Descripción general

Descripción del fabricante
7904CP5 BOLA DE CONTACTO ANGULAR DE PRECISIÓN B