Motion
7907CG/GNP4

NTN
7907CG/GNP4

Rodamiento de contacto angular de husillo y máquina herramienta de precisión - 35 mm de diámetro interno, 55 mm de DE, 10 mm de ancho, 15° de contacto, abierto
Artículo MI #04544635
No. Fabricante 7907CG/GNP4
Precio603.90 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
7907CG/GNP4

Rodamiento de contacto angular de husillo y máquina herramienta de precisión - 35 mm de diámetro interno, 55 mm de DE, 10 mm de ancho, 15° de contacto, abierto
Artículo MI #04544635
No. Fabricante 7907CG/GNP4
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
Precio603.90 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    35 mm
  • Contacto Ángulo  
    15 °
  • Radio de filete
    0.6 mm
  • Exterior Diámetro  
    55 mm
  • En general Ancho  
    10 mm
  • Clasificación de precisión
    ABEC 7 (ISO Clase 4)
  • Peso
    0.15 lb

Detalles

  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de contacto angular de husillo y máquina herramienta de precisión
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Descripción
    BRG DE CONTACTO ANGULAR 7907CG/GNP4
  • Tipo de fila de ranura de llenado
    Ranura sin llenado de fila única
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Autorización interna
    C0
  • RPM Máx.
    25000 rpm
  • Tipo de producto
    Cojinetes de contacto angular de husillo y máquina herramienta de precisión
  • Capacidad de carga dinámica radial
    1340 kg
  • Capacidad de carga estática radial
    985 kg
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Ranura sin llenado de fila única
  • Serie
    79
  • Anillo a presión incluido
    Con anillo a presión
  • UPC_NO
    4547359455991

Descripción general

Descripción del fabricante
BRG DE CONTACTO ANGULAR 7907CG/GNP4