Motion
R12LLB

NTN
R12LLB

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 0.7500 in de DI, 1.6250 in de DE, 0.4375 in de ancho, doble sellado, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #04544637
No. Fabricante R12LLB
Precio47.76 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
R12LLB

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 0.7500 in de DI, 1.6250 in de DE, 0.4375 in de ancho, doble sellado, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #04544637
No. Fabricante R12LLB

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio47.76 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    0.7500 pulg.
  • Radio de filete
    0.0310 pulg., 0.787 mm
  • Ancho del anillo interior
    0.4375 pulg., 11.113 mm
  • Exterior Diámetro  
    1.6250 pulg.
  • En general Ancho  
    0.4375 pulg.
  • Clasificación de precisión
    Clase 0
  • Peso
    0.14 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Cromo con alto contenido de carbono
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de jaula
    Presionado
  • Tipo de cierre
    Sellado doble
  • País de origen
    JP
  • Descripción
    R12LLB BALL BRG
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Código de armonización
    8482.10.5048
  • Autorización interna
    CN
  • Descripción larga
    El cojinete de bolas de ranura profunda/radial R12LLB tiene un diámetro de orificio de 0.7500 in, orificio recto, cierre doble sellado, un diámetro exterior de 1.6250 in y un ancho de 0.4375 in.
  • Número de catálogo del fabricante
    R12LLB
  • Número de Upc del fabricante
    4547359495997
  • RPM Máx.
    21000 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 oF
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Capacidad de carga dinámica radial
    1370 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    890 lbf
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Ranura sin llenado de fila única
  • Material del sello
    Goma de nitrilo
  • Serie
    R
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    4547359495997

Descripción general

Descripción del fabricante
R12LLB BALL BRG

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos

You May Also Like