Motion
6322LLUC3/EM

NTN
6322LLUC3/EM

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 110 mm de DI, 240 mm de DE, 50 mm de ancho, doble sellado, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #04544646
No. Fabricante 6322LLUC3/EM
Precio2,407.19 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
6322LLUC3/EM

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 110 mm de DI, 240 mm de DE, 50 mm de ancho, doble sellado, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #04544646
No. Fabricante 6322LLUC3/EM
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
Precio2,407.19 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    110 mm
  • Radio de filete
    0.1181 pulg., 3.000 mm
  • Ancho del anillo interior
    1.9685 pulg., 50.000 mm
  • Exterior Diámetro  
    240 mm
  • En general Ancho  
    50 mm
  • Clasificación de precisión
    Clase ISO 0
  • Peso
    21.3 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de jaula
    Presionado
  • Tipo de cierre
    Sellado doble
  • País de origen
    JP
  • Descripción
    6322LLUC3/EM BALL BRG
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Código de armonización
    8482.10.5056
  • Autorización interna
    C3
  • Descripción larga
    Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial con orificio de 110 mm, sellado doble, diámetro exterior de 240 mm y ancho de 50 mm para aplicaciones radiales.
  • Número de catálogo del fabricante
    6322LLUC3/EM
  • Número de Upc del fabricante
    4547359582109
  • RPM Máx.
    3400 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 oF
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Capacidad de carga dinámica radial
    51030 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    40000 lbf
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Ranura sin llenado de fila única
  • Material del sello
    Goma de nitrilo
  • Serie
    63
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    4547359582109

Descripción general

Descripción del fabricante
6322LLUC3/EM BALL BRG