Motion
6404ZZ

NTN
6404ZZ

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 20 mm de DI, 72 mm de DE, 19 mm de ancho, doble blindaje, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #04544647
No. Fabricante 6404ZZ
Precio142.60 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
6404ZZ

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 20 mm de DI, 72 mm de DE, 19 mm de ancho, doble blindaje, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #04544647
No. Fabricante 6404ZZ

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio142.60 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    20 mm
  • Radio de filete
    0.0433 pulg., 1.100 mm
  • Ancho del anillo interior
    0.7480 pulg., 19.000 mm
  • Exterior Diámetro  
    72 mm
  • En general Ancho  
    19 mm
  • Clasificación de precisión
    Clase ISO 0
  • Peso
    0.9 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de jaula
    Presionado
  • Tipo de cierre
    Doble blindaje
  • País de origen
    JP
  • Descripción
    6404ZZ BOLA RADIAL BRG
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Código de armonización
    8482.10.5052
  • Autorización interna
    CN
  • Descripción larga
    El 6404ZZ es un cojinete de bolas radial/de ranura profunda de 20 mm de diámetro interior con un diámetro exterior de 72 mm y un ancho de 19 mm, doble blindaje para una larga vida útil.
  • Número de catálogo del fabricante
    6404ZZ
  • Número de Upc del fabricante
    4547359583984
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 oF
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Capacidad de carga dinámica radial
    7080 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    3150 lbf
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Ranura sin llenado de fila única
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    4547359583984

Descripción general

Descripción del fabricante
6404ZZ BOLA RADIAL BRG