Motion
699ZZ

NTN
699ZZ

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 9 mm de DI, 20 mm de DE, 6 mm de ancho, doble blindaje, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #04544648
No. Fabricante 699ZZ
Precio41.33 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
699ZZ

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 9 mm de DI, 20 mm de DE, 6 mm de ancho, doble blindaje, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #04544648
No. Fabricante 699ZZ

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio41.33 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    9 mm
  • Radio de filete
    0.0118 pulg., 0.300 mm
  • Ancho del anillo interior
    0.2362 pulg., 6.000 mm
  • Exterior Diámetro  
    20 mm
  • En general Ancho  
    6 mm
  • Clasificación de precisión
    Clase ISO 0
  • Peso
    0.02 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de jaula
    Presionado
  • Tipo de cierre
    Doble blindaje
  • País de origen
    JP
  • Descripción
    699ZZ COJINETE DE BOLA
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Código de armonización
    8482.10.5044
  • Autorización interna
    CN
  • Descripción larga
    El cojinete de bolas de ranura profunda/radial 699ZZ cuenta con un diámetro de orificio de 9 mm, orificio recto, cierre doble blindado, diámetro exterior de 20 mm y ancho de 6 mm.
  • Número de catálogo del fabricante
    699ZZ
  • Número de Upc del fabricante
    4547359588330
  • RPM Máx.
    38000 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 oF
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Capacidad de carga dinámica radial
    610 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    440 lbf
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Ranura sin llenado de fila única
  • Serie
    Micro
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    4547359588330

Descripción general

Descripción del fabricante
699ZZ COJINETE DE BOLA