Motion
623ZZ

NTN
623ZZ

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 3 mm de DI, 10 mm de DE, 4 mm de ancho, doble blindaje, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #04544650
No. Fabricante 623ZZ
Precio42.40 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
623ZZ

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 3 mm de DI, 10 mm de DE, 4 mm de ancho, doble blindaje, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #04544650
No. Fabricante 623ZZ

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio42.40 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    3 mm
  • Radio de filete
    0.0059 pulg., 0.150 mm
  • Ancho del anillo interior
    0.1575 pulg., 4.000 mm
  • Exterior Diámetro  
    10 mm
  • En general Ancho  
    4 mm
  • Clasificación de precisión
    Clase ISO 0
  • Peso
    0.004 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de jaula
    Presionado
  • Tipo de cierre
    Doble blindaje
  • País de origen
    JP
  • Descripción
    623ZZ BALL BRG
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Código de armonización
    8482.10.5044
  • Autorización interna
    CN
  • Descripción larga
    El 623ZZ es un cojinete de bolas radial/de ranura profunda de 3 mm de diámetro interior con un diámetro exterior de 10 mm y un ancho de 4 mm, doble blindaje para una larga vida útil.
  • Número de catálogo del fabricante
    623ZZ
  • Número de Upc del fabricante
    4547359653465
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 oF
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Capacidad de carga dinámica radial
    150 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    50 lbf
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Ranura sin llenado de fila única
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    4547359653465

Descripción general

Descripción del fabricante
623ZZ BALL BRG