Motion
CM-UCP208D1

NTN
CM-UCP208D1

Unidad de bloque de almohadas, tornillo de fijación, cubierta para polvo fundido, extremo cerrado, tipo UCP
Artículo MI #04544667
No. Fabricante CM-UCP208D1
Precio263.43 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
CM-UCP208D1

Unidad de bloque de almohadas, tornillo de fijación, cubierta para polvo fundido, extremo cerrado, tipo UCP
Artículo MI #04544667
No. Fabricante CM-UCP208D1
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
Precio263.43 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho de la base
    2.1250 pulg., 54.0 mm
  • Longitud del centro del perno al centro
    5.4062 pulg.
  • Diámetro interno
    40 mm
  • Ancho general
    90 mm
  • Peso
    3.2 lb

Detalles

  • Unidad alojada compatible
    P201D1
  • País de origen
    JP
  • Tipo de servicio
    Servicio ligero
  • Tipo de tapón final
    Tapa de extremo cerrada
  • Número de Upc del fabricante
    4547359050899
  • Material
    Hierro fundido
  • Tipo de producto
    Tapas y cubiertas de los extremos de los cojinetes
  • Material del sello
    Goma de nitrilo
  • Tipo de sello
    Contacto
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de bolas

Descripción general

Descripción del fabricante
CM-UCP208D1 BLOQUE DE ALMOHADA BALL BRG