Motion
CM-UCP209D1

NTN
CM-UCP209D1

Tapa o cubierta de extremo de cojinete cerrado - Tipo de tapa de extremo cerrado, 85 mm OD, Material de hierro fundido
Artículo MI #04544668
No. Fabricante CM-UCP209D1
Precio257.41 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
CM-UCP209D1

Tapa o cubierta de extremo de cojinete cerrado - Tipo de tapa de extremo cerrado, 85 mm OD, Material de hierro fundido
Artículo MI #04544668
No. Fabricante CM-UCP209D1
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
Su precio$257.41/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho de la base
    2.1250 pulg., 54.0 mm
  • Longitud del centro del perno al centro
    5.7500 pulg.
  • Diámetro interno
    45 mm
  • Altura
    4.4375 pulg., 113 mm
  • Longitud
    7.4687 pulg., 190 mm
  • Exterior Diámetro  
    85 mm
  • Altura total
    4.4375 pulg., 113 mm
  • Longitud total
    190 mm
  • Ancho general
    95 mm
  • Peso
    3.5 lb

Detalles

  • Unidad alojada compatible
    P209D1
  • País de origen
    JP
  • Tipo de servicio
    Servicio ligero
  • Capacidad de carga dinámica
    7306 lbf
  • Tipo de tapón final
    Tapa de extremo cerrada
  • Número de Upc del fabricante
    4547359050936
  • Material
    Hierro fundido
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 °F
  • Tipo de producto
    Tapas y cubiertas de los extremos de los cojinetes
  • Material del sello
    Goma de nitrilo
  • Tipo de sello
    Contacto
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de bolas
  • UPC_NO
    4547359050936

Descripción general

Descripción del fabricante
CM-UCP209D1 BLOQUE DE ALMOHADA BALL BRG