Motion
CM-UCP210D1

NTN
CM-UCP210D1

Tapa o cubierta de extremo de cojinete cerrado - Tipo de tapa de extremo cerrado, 90 mm OD, Material de hierro fundido
Artículo MI #04544669
No. Fabricante CM-UCP210D1
Precio371.47 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
CM-UCP210D1

Tapa o cubierta de extremo de cojinete cerrado - Tipo de tapa de extremo cerrado, 90 mm OD, Material de hierro fundido
Artículo MI #04544669
No. Fabricante CM-UCP210D1
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
Precio371.47 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho de la base
    2.3750 pulg., 60.0 mm
  • Longitud del centro del perno al centro
    6.2500 pulg.
  • Diámetro interno
    50 mm
  • Altura
    4.6875 pulg., 119 mm
  • Longitud
    8.1250 pulg., 206 mm
  • Exterior Diámetro  
    90 mm
  • Altura total
    4.6875 pulg., 119 mm
  • Longitud total
    206 mm
  • Ancho general
    100 mm
  • Peso
    4.3 lb

Detalles

  • Unidad alojada compatible
    P210D1
  • País de origen
    JP
  • Tipo de servicio
    Servicio ligero
  • Capacidad de carga dinámica
    7868 lbf
  • Tipo de tapón final
    Tapa de extremo cerrada
  • Número de Upc del fabricante
    4547359050967
  • Material
    Hierro fundido
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 °F
  • Tipo de producto
    Tapas y cubiertas de los extremos de los cojinetes
  • Material del sello
    Goma de nitrilo
  • Tipo de sello
    Contacto
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de bolas
  • UPC_NO
    4547359050967

Descripción general

Descripción del fabricante
CM-UCP210D1 BLOQUE DE ALMOHADA BALL BRG