Motion
CM-UCT205D1

NTN
CM-UCT205D1

Unidad de cojinetes de bolas Take-Up - Montaje lateral, calibre de 25 mm, carcasa de hierro fundido, collarín de tornillos de fijación, servicio ligero
Artículo MI #04544672
No. Fabricante CM-UCT205D1
Precio252.22 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
CM-UCT205D1

Unidad de cojinetes de bolas Take-Up - Montaje lateral, calibre de 25 mm, carcasa de hierro fundido, collarín de tornillos de fijación, servicio ligero
Artículo MI #04544672
No. Fabricante CM-UCT205D1
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
Precio252.22 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Entre ancho de fotograma
    76.0 mm, 2.9844 pulg.
  • Ancho del cuerpo
    1.2500 pulg.; 32.0 mm
  • Agujero Diámetro  
    25 mm
  • Diámetro del orificio
    0.7500 pulg., 19.0 mm
  • Altura total
    3.5000 pulg.
  • Longitud total
    3.9687 pulg.
  • Ancho general
    70 mm
  • Ranura Espaciado  
    76 mm
  • Peso
    2.4 lb

Detalles

  • Dibujo CAD
  • Material de la jaula
    Acero inoxidable
  • País de origen
    JP
  • Tipo de servicio
    Servicio ligero
  • Capacidad de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • ID de la carcasa
    T205D1
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Lubricación
    Relubricable
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • Número de catálogo del fabricante
    CM-UCT205D1
  • Número de Upc del fabricante
    4547359051926
  • RPM Máx.
    5900 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 oF
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de recogida
  • Capacidad de carga dinámica radial
    3150 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    1760 lbf
  • Cojinete de repuesto
    UC205D1
  • Material del sello
    Goma de nitrilo
  • Tipo de sello
    Contacto
  • Serie
    CM-UCT
  • Hoja de especificaciones
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de bolas
  • Tipo de unidad
    Montaje lateral
  • UPC_NO
    4547359051926

Descripción general

Descripción del fabricante
BLOQUE DE RECOGIDA DE CM-UCT205D1 BOLAS BRG