Motion
CM-UKFL205D1

NTN
CM-UKFL205D1

Tapa o cubierta de extremo de cojinete cerrado - Tipo de tapa de extremo cerrado, material de hierro fundido
Artículo MI #04544675
No. Fabricante CM-UKFL205D1
Precio255.13 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
CM-UKFL205D1

Tapa o cubierta de extremo de cojinete cerrado - Tipo de tapa de extremo cerrado, material de hierro fundido
Artículo MI #04544675
No. Fabricante CM-UKFL205D1
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
Precio255.13 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud del centro del perno al centro
    3.8906 pulg., 99 mm
  • Altura
    2.9063 pulg., 74 mm
  • Longitud
    5.1250 pulg., 130 mm
  • Altura total
    2.9063 pulg., 74 mm
  • Longitud total
    5.1250 pulg., 130 mm
  • Peso
    1.800 lb

Detalles

  • Unidad alojada compatible
    FL205D1
  • Capacidad de carga dinámica
    3150 lbf
  • Tipo de tapón final
    Tapa de extremo cerrada
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Material
    Hierro fundido
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 °F
  • Tipo de producto
    Tapas y cubiertas de los extremos de los cojinetes
  • Material del sello
    Goma de nitrilo
  • Tipo de sello
    Contacto
  • UPC_NO
    4547359053005

Descripción general

Descripción del fabricante
CM-UKFL205D1 BLOQUE DE BRIDA BRG DE BOLA