Motion
67790/67720D+AC180

NTN
67790/67720D+AC180

Juego de cojinetes de rodillos cónicos - 7.0000 pulg. de diámetro interior, 9.7500 pulg. de diámetro exterior, 2.0313 pulg. de ancho de cono, 3.3125 pulg. de ancho de copa
Artículo MI #04544689
No. Fabricante 67790/67720D+AC180
Precio6,407.62 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
67790/67720D+AC180

Juego de cojinetes de rodillos cónicos - 7.0000 pulg. de diámetro interior, 9.7500 pulg. de diámetro exterior, 2.0313 pulg. de ancho de cono, 3.3125 pulg. de ancho de copa
Artículo MI #04544689
No. Fabricante 67790/67720D+AC180
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
Precio6,407.62 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    7.0000 pulg.
  • Radio de filete
    0.0300 pulg., 0.800 mm
  • Ancho del anillo interior
    2.0313 pulg., 51.595 mm
  • Diámetro exterior
    9.7500 pulg.
  • Peso
    30.66 lb

Detalles

  • Tipo de conjunto
    Cono y copa
  • Material del cojinete
    Caja de acero carburado
  • Tipo de cojinete
    Conjuntos completos de cojinetes de rodillos cónicos
  • Tipo de orificio
    Ronda
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Cono compatible
    67790
  • Copa compatible
    67720D
  • País de origen
    EE. UU.
  • Código de armonización
    8482.20.0064
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    4547359406740
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 oF
  • Tipo de producto
    Conjuntos completos de cojinetes de rodillos cónicos
  • UPC_NO
    4550253056393

Descripción general

Descripción del fabricante
67790/67720D+AC180 JUEGO DE RODILLOS DE CONO
  • Los rodamientos de rodillos cónicos NTN están diseñados para las aplicaciones más exigentes en industrias como la minería, la silvicultura y la fabricación de acero.
  • Mediante el uso de rodillos cónicos y canales dispuestos de manera que los rodillos y canales se encuentren en un vértice común, los rodillos de rodamiento de rodillos cónicos de NTN se guían por el contacto entre el extremo grande del rodillo, proporcionando una alta capacidad para cargas radiales y de empuje simple.
  • Con casi 100 millones de rodamientos de rodillos cónicos fabricados cada año bajo las marcas NTN y Bower, no es de extrañar que NTN compita con todos los principales competidores del mercado.
  • El proceso de carburización de la caja crea una “caja” de acero endurecido alrededor del exterior del cojinete de rodillos mientras deja un núcleo blando.
  • Los esfuerzos pioneros de NTN en el desarrollo de rodillos coronados han dado como resultado una mayor capacidad de transporte de carga y una mayor vida útil de los rodamientos.
  • NTN ofrece rodamientos de rodillos cónicos en las series ISO (métrica), en pulgadas y J-métrica con conjuntos de una fila (cono/copa), dos filas (de atrás hacia atrás o cara a cara), dos filas (doble copa o doble cono) y cuatro filas disponibles.
  • NTN se enorgullece de vender rodamientos de rodillos cónicos fabricados localmente a varios mercados.
  • Ofrecemos rodamientos de rodillos cónicos premium bajo las marcas NTN y Bower®.