Motion
CLRY-3
Rodillo de horquilla coronada - Acero, 3.0000 pulg. de diámetro del rodillo, 1.0000 pulg. de diámetro, 1.8125 pulg. de ancho del rodillo, sellado
Artículo MI #04544701
No. Fabricante CLRY-3
Precio268.52 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodillo de horquilla coronada - Acero, 3.0000 pulg. de diámetro del rodillo, 1.0000 pulg. de diámetro, 1.8125 pulg. de ancho del rodillo, sellado
Artículo MI #04544701
No. Fabricante CLRY-3
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
Su precio$268.52/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    1.0000 pulg.
  • Rodillo Diámetro  
    3 pulg.
  • Rodillo Ancho  
    1.8125 pulg.

Detalles

  • Elemento de cojinete
    Rodillos cónicos
  • Tipo de cierre
    Sellado
  • Recubrimiento de acabado
    Cromado, zinc
  • Ubicación del orificio de lubricación
    Ninguna
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -30 a +225 °F
  • Tipo de producto
    Rodillos de yugo plano y con corona
  • Capacidad de carga estática radial
    12000 lbf
  • Material del rodillo
    Acero
  • Forma del rodillo
    Crowned
  • UPC_NO
    622424963077

Descripción general

Descripción del fabricante
EJECUTOR DE CARGA CLRY-3

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo