Especificaciones
Dimensiones
- Excentricidad0.0300 pulg.
- Brida Diámetro1.5625 pulg.
- Brida Grosor0.2190 pulg.
- Rodillo Diámetro1.2500 pulg.
- Rodillo Ancho0.8438 pulg.
- Poste Diámetro0.5000 pulg.
- Poste Longitud1-1/4 pulg.
- Longitud de la rosca5/8 pulg.
- Rosca Tamaño1/2-20
- Peso0.7 lb
Detalles
- Elemento de cojineteBola
- Recubrimiento de acabadoCromado, zinc
- Tipo de productoSeguidores de leva bridados
- Capacidad de carga dinámica radial1250 lbf
- Capacidad de carga estática radial520 lbf
- Material del rodilloAcero inoxidable
- Forma del rodilloCon brida simple
- UPC_NO622424979665