Especificaciones
Dimensiones
- Código de tamaño de acoplamiento120
- Diámetro del extremo del cubo17.63 pulg.
Detalles
- Material del concentradorAcero
- Número de catálogo del fabricante7300906
- Tipo de productoConectores de acoplamiento de disco
- UPC_NO698210864736
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Regal Rexnord MiRS - Capacidades de la tienda de conversión de octubreNuestros talleres de conversión se enorgullecen de asociarse con Regal Rexnord para proporcionar soluciones de montaje de cajas de engranajes a través de nuestro Programa de construcción de cajas de engranajes. Consulte nuestra lista de ofertas de productos y servicios únicos.
Ver la documentación
Folleto de frenos de torre de refrigeración Rexnord Regal Rexnord Por qué elegir Rexnord AddaxPor qué elegir los frenos de torre de refrigeración Rexnord Addax destaca un diseño sencillo y de bajo mantenimiento que aísla de forma segura los ventiladores, elimina las prácticas de rueda libre inseguras y permite un apagado rápido durante las tormentas. Con componentes inoxidables 316 resistentes a la corrosión, montaje universal y accionamiento remoto, Addax maximiza la seguridad y el tiempo de actividad.
Ver la documentación
Folleto de soluciones de tren de potencia para torre de refrigeración Regal RexnordManténgase fresco con las soluciones de transmisión de torre de refrigeración destacan los accionamientos de engranajes Falk integrados, los acoplamientos y frenos compuestos Addax, los motores Marathon y la monitorización Perceptiv diseñados para mejorar la fiabilidad, reducir la vibración y prolongar la vida útil del equipo en entornos de torre de refrigeración exigentes.
Ver la documentación
Folleto de soluciones de tren de potencia Regal Rexnord Marathon para torres de refrigeraciónLas soluciones de tren de potencia para torres de refrigeración están diseñadas para prosperar en entornos hostiles, minimizando la vibración y resistiendo el agua, la humedad y los productos químicos, al tiempo que ofrecen el máximo rendimiento. Con transmisiones de engranajes Falk, frenos Addax y motores Marathon, mejoran la fiabilidad y reducen el coste total.
Ver la documentación
Más recursos
Folleto del sistema de rejilla de agua de viaje Regal Rexnord para torres de refrigeración
El manual del sistema de rejilla de agua de viaje Cambridge Regal Rexnord proporciona instrucciones de instalación y funcionamiento para equipos de filtración de torres de refrigeración. Describe los componentes del sistema, los procedimientos de mantenimiento y las consideraciones de seguridad para garantizar una eliminación eficiente de los residuos y un rendimiento fiable.
Folleto de soluciones de tren de potencia Regal Rexnord
Regal Rexnord ofrece una solución completa de tren motriz de torre de refrigeración, que integra componentes de motor, acoplamiento, caja de engranajes y eje motriz desde una sola fuente. Este enfoque reduce los costes de transporte en un 60 %, optimiza la logística, proporciona asistencia de ingeniería experta con 3D paquetes de diseño CAD y optimiza el rendimiento en entornos de torres de refrigeración corrosivos.