Motion
5X335
Sección 5X , 1 hebra, Longitud exterior nominal de 345 mm, Suave
Artículo MI #04544771
No. Fabricante 5X335
Precio10.34 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Sección 5X , 1 hebra, Longitud exterior nominal de 345 mm, Suave
Artículo MI #04544771
No. Fabricante 5X335
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
Precio10.34 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud exterior nominal
    345 mm
  • Peso
    0.01 lb

Detalles

  • Categoría de correa
    Clásico
  • Sección de la correa
    5X
  • Tipo de correa
    Correa en V
  • Recocido/Suavizado
    Suave
  • Color
    Negro
  • Material del cable
    Poliéster
  • Material
    Goma
  • Temperatura máxima
    158 °F
  • Temperatura mínima
    -40 °F
  • Número de hebras
    1
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 158 °F
  • Tipo de producto
    Correas trapezoidales industriales
  • Material del cordón de refuerzo
    Poliéster
  • Sección
    5X
  • Conjunto de unidades
    Sistema métrico

Descripción general

Descripción del fabricante
5X335 OPTIBELT VB MÉTRICO

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo