Motion
40L ENLACE DE CONEXIÓN

TSUBAKI (UST)
40L CONN LINK

Eslabón de conexión - 40 / 1/2 en paso
Artículo MI #04545476
No. Fabricante 40L CONN LINK
Precio9.49 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TSUBAKI (UST)
40L CONN LINK

Eslabón de conexión - 40 / 1/2 en paso
Artículo MI #04545476
No. Fabricante 40L CONN LINK
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
Su precio$9.49/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño y paso de la cadena
    40 / 1/2 pulg.
  • Diámetro del pasador
    0.500 pulg.
  • Diámetro del rodillo
    1 pulg.
  • Peso
    2.90 lb

Detalles

  • Construcción de la cadena
    Clip de resorte
  • Número de cadena y paso
    40 / 1/2 pulg.
  • Resistente a la corrosión
    No resistente a la corrosión
  • Tipo de enlace
    Enlace de conexión
  • Material
    Lambda
  • Número de hebras
    4
  • Número de hebras a lo largo
    4
  • Tipo de producto
    Eslabones de cadena de rodillo
  • Serie
    140
  • Estándares cumplidos
    ASME B29
  • UPC_NO
    097039628527

Descripción general

Descripción del fabricante
40 C-LAMBDA TIPO SC DE CONEXIÓN
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good