Motion
6021
Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 105 mm Diámetro interno, 160 mm Diámetro externo, 26 mm Ancho, Abierto, Sin anillo a presión
Artículo MI #04545991
No. Fabricante 6021
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 105 mm Diámetro interno, 160 mm Diámetro externo, 26 mm Ancho, Abierto, Sin anillo a presión
Artículo MI #04545991
No. Fabricante 6021
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    105 mm
  • Exterior Diámetro  
    160 mm
  • En general Ancho  
    26 mm

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Descripción
    6021 BOLA RADIAL BRG
  • Descripción larga
    El 6021 es un cojinete de bolas de ranura radial/profunda de 105 mm con un diámetro exterior de 160 mm y un ancho de 26 mm, abierto para uso estándar.
  • Número de catálogo del fabricante
    6021
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Tipo de sello
    Abierta(s)
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    1200106117766

Descripción general

Descripción del fabricante
6021 BOLA RADIAL BRG

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo