Motion
6204 RS 12  C3
Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 0.7500 pulg. D.I., 47 mm D.E., 14 mm Ancho, Sellado único, Sin anillo a presión, C3 Espacio libre interno
Artículo MI #04545993
No. Fabricante 6204 RS 12 C3
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 0.7500 pulg. D.I., 47 mm D.E., 14 mm Ancho, Sellado único, Sin anillo a presión, C3 Espacio libre interno
Artículo MI #04545993
No. Fabricante 6204 RS 12 C3
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    0.7500 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    47 mm
  • En general Ancho  
    14 mm
  • Peso
    0.23 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Sellado único
  • Descripción
    6204-RLD-12-C3 BRG
  • Autorización interna
    C3
  • Descripción larga
    El 6204 RS 12 C3 es un cojinete de bolas de ranura profunda/radio de 0.7500 pulg. con un diámetro exterior de 47 mm y un ancho de 14 mm, sellado simple para una larga vida útil.
  • Número de catálogo del fabricante
    6204 RS 12 C3
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Ranura sin llenado de fila única
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    1200106787464

Descripción general

Descripción del fabricante
6204-RLD-12-C3 BRG

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo