Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro55 mm
- Exterior Diámetro100 mm
- En general Ancho21 mm
- Peso1.37 lb
Detalles
- Material del cojinete52100 Acero
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Descripción6211 NR CABEZA ESFÉRICA RADIAL CON ANILLO A PRESIÓN
- Descripción largaEl 6211-NR es un cojinete de bolas radial/de ranura profunda de 55 mm con diámetro exterior de 100 mm, ancho de 21 mm, diseño hexagonal, tipo abierto.
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricante6211-NR
- Número de Upc del fabricante8865590658558
- RPM máximas (grasa)6400 rpm
- Tipo de productoRodamientos de bolas de ranura profunda y radial
- Capacidad de carga dinámica radial43500 N
- Capacidad de carga estática radial29300 N
- Ranura de llenado de tipo de filaRanura sin llenado de fila única
- Tipo de selloAbierta(s)
- Anillo a presión incluidoCon anillo a presión
- UPC_NO8865590658558