Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro9 mm
- Exterior Diámetro26 mm
- En general Ancho8 mm
Detalles
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de cierreSellado doble
- Descripción629 2RS BOLA RADIAL SELLADA
- Descripción largaEl 629 2RS es un cojinete de bolas de ranura radial/profunda con orificio de 9 mm con un diámetro exterior de 26 mm y un ancho de 8 mm, sellado doble para una larga vida útil.
- Número de catálogo del fabricante629 2RS
- Tipo de productoRodamientos de bolas de ranura profunda y radial
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión