Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro50 mm
- Exterior Diámetro110 mm
- En general Ancho27 mm
Detalles
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Descripción6310-DC3V2 COJINETE DE BOLA RADIAL
- Autorización internaC3
- Descripción largaEl 6310 C3 es un cojinete de bolas radial/de ranura profunda con orificio de 50 mm con un diámetro exterior de 110 mm y un ancho de 27 mm, abierto para uso estándar.
- Número de catálogo del fabricante6310 C3
- Tipo de productoRodamientos de bolas de ranura profunda y radial
- Tipo de selloAbierta(s)
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- UPC_NO1200106967132