Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro55 mm
- Exterior Diámetro120 mm
- En general Ancho29 mm
Detalles
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Descripción6311-DC3V2 COJINETE DE BOLA RADIAL
- Autorización internaC3
- Descripción largaEl 6311 C3 es un cojinete de bolas radial/de ranura profunda con orificio de 55 mm con un diámetro exterior de 120 mm y un ancho de 29 mm, abierto para uso estándar.
- Número de catálogo del fabricante6311 C3
- Tipo de productoRodamientos de bolas de ranura profunda y radial
- Tipo de selloAbierta(s)
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- UPC_NO1200106784586